Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Werkbank mit 5 Schubladen, 27x...
Werkbank mit 5 Schubladen, 27x36E, 840x1500x750 mm
Werkbank, Länge 1500/2000 mm, Tiefe 750 mm, 2 Füße, 1 Platte, 5 Schubladen.
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Breite [mm]
1500
2
Höhe [mm]
840
2
Tiefe [mm]
750
2
Mit Schubladenkasten
Farbe
Anzahl Schubladen
Material
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
Werkbank mit 5 Schubladen, 27x36E, 840x1500x750 mm
Produkt
Breite [mm]
Höhe [mm]
Tiefe [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Breite [mm]
Höhe [mm]
Tiefe [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Werkbank 1500x750x840mm Multiplex 40mm 5 Schublade
1500
840
750
1.310,22 €
/
stück
Werkbank 1500x750x840mm Multiplex 40mm 5 Schublade
1500
840
750
1.564,76 €
/
stück
Anmelden