• für Schränke mit Flügeltüren oder Rollladen
• Ausführung
Material: Stahlblech, verzinkt.
Oberfläche: glatt.
Nutzbreite: 967 mm.
Nutztiefe: 549 mm.
Fachhöhe: 35 mm.
Belastbarkeit: 160 kg.
| Produkt | Verfügbar | Preisexkl. MwSt |
|---|---|---|
| Verstellbarer Fachboden 160kg für Schwerlastschrank mit Flügel- oder Jalousietür | 59,65 €/stück |