Schubladenregal (H 2200 mm) mit 3 Universal-/2 Verstellböden, 7 Schubladen (Höhe je 1x 50/75/100/125/150 mm, 2x 200 mm), 1 Rückwand/2 Seitenwände• Viel Stauraum
Auf geringer Fläche durch effiziente Ausnutzung der Regalfelder und Raumhöhen.
Pro Regalfeld ist die Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen in Schubladen und von großen, schweren Einzelteilen in offenen Fächern möglich.
• Massive und stabile Stahlblechkonstruktion
Oberfläche schlag- und abriebfest mit umweltfreundlichem Pulverlack beschichtet.
• Schubladen
Mit Differentialauszug. Traversenlos geführt.
Vollauszug.
Nutzfläche (B x T): 918 x 612 mm.
Belastbarkeit: 75/200 kg.
Serienmäßig Einzelschubladensperre für eingebaute Schubladen.
• Ausziehbare Fachböden
Vollauszug.
Belastbarkeit: 75/200 kg.
Höhenverstellbar im 25-mm-Raster.
• Universalfachböden
Belastbarkeit: 250 kg.
Werden am Säulenrahmen festgeschraubt.
• Verstellbare Fachböden
Belastbarkeit: 200 kg.
NutzAbmessungen (B x T): 970 x 701 mm.
Werden mittels Trägern in den Säulenrahmen eingehängt und können in der Höhe verstellt werden.
• Standardschließung: Key Lock mit Wechselzylinder
Code Lock auf Anfrage erhältlich.
• LISTA-Einheiten: 54 x 36 E.
• Ausführung
3 Universalfachböden
2 Verstellböden
7 Schubladen, Höhe 50/75/100/125/150/2x 200 mm
1 Rückwand.
2 Seitenwände (nur bei Basiselement).