• Ausführung
Material: Stahlblech.
Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau.
Fronthöhe: 95 mm
Belastbarkeit: 50 kg.
• Lieferumfang
Inkl. Führungsschiene.
| Produkt | Breite [mm] | Höhe [mm] | Verfügbar | Preisexkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|
| Schublade Fronthöhe 95, 50kg für Flügeltürschrank, B1000 | 1000 | 95 | 150,90 €/stück |