Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Schublade 200kg - 45 x 36E
Schublade 200kg - 45 x 36E
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Breite [mm]
765
1
Tiefe [mm]
612
1
Höhe [mm]
282.5
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Schublade 200kg - 45 x 36E
Produkt
Breite [mm]
Tiefe [mm]
Höhe [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Breite [mm]
Tiefe [mm]
Höhe [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Schuiflade 200kg-45x36E-FH300mm-blau Standard
765
612
282.5
318,95 €
/
stück
Anmelden