Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Schublade 200kg - 36 x 27E
Schublade 200kg - 36 x 27E
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Breite [mm]
612
1
Tiefe [mm]
459
1
Höhe [mm]
57.5
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Schublade 200kg - 36 x 27E
Produkt
Breite [mm]
Tiefe [mm]
Höhe [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Breite [mm]
Tiefe [mm]
Höhe [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Schuiflade 200kg-36x27E-FH75mm-blau Standard
612
459
57.5
182,09 €
/
stück
Anmelden