• Ausführung
Abmessungen (B x T): 588 x 413 mm (36 x 27 E)
Material: Stahlblech.
Farbe der Seitenteile: RAL 7035/RAL 5012
Einsatzrahmen: eingeschraubt, für 3 Bahnen.
Farbe Einsatzrahmen: NCS S 4502-B grau.
| Produkt | Verfügbar | Preisexkl. MwSt |
|---|---|---|
| NC-Lagersystem Tafelhalter ISO-SK 40 | 360,03 €/stück |