• Ausführung
Material: Stahlblech.
Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau.
Fronthöhe: 53 mm
Belastbarkeit: 60 kg.
• Lieferumfang
Inkl. Führungsschiene.
| Produkt | Breite [mm] | Höhe [mm] | Verfügbar | Preisexkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|
| Auszugboden 50kg für Flügeltürschrank, B1000 | 1000 | 53 | 137,67 €/stück |