Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Stutzen-T-Stück, T-Form, Edels...
Stutzen-T-Stück, T-Form, Edelstahl 316L (1.4404)
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Schlauch Außendurchmesser [mm]
8
1
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
1
Gewindegröße
3/8
1
Für Nahrungsmittel geeignet
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Stutzen-T-Stück, T-Form, Edelstahl 316L (1.4404)
Produkt
Hersteller ID
Schlauch Außendurchmesser [mm]
Gewindeart
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Hersteller ID
Schlauch Außendurchmesser [mm]
Gewindeart
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Stutzen-T-Stück, 3893 08 17, LF 3800 Serie, T-Form, Aussengewinde BSPP (G), 3/8 Gew., 8 mm Rohr OD
3893 08 17
8
Aussengewinde BSPP (G)
127,31 €
/
stück
Anmelden