Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Stecktülle für Weichrohr Durch...
Stecktülle für Weichrohr Durchfluss 5mm Serie 0185
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Form
Stecker
2
Durchmesser Schlauchanschluss [mm]
4
1
7
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
Stecktülle für Weichrohr Durchfluss 5mm Serie 0185
Produkt
Durchmesser Schlauchanschluss [mm]
D [mm]
D1
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Durchmesser Schlauchanschluss [mm]
D [mm]
D1
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Stecktülle für Weichrohr DN=5 ØD=4mm 0185 04 00
4
4
6
7,39 €
/
stück
Stecktülle für Weichrohr DN=5 ØD=7mm 0185 07 00
7
7
9
6,77 €
/
stück
Anmelden