Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Vornschneider schwarz atrament...
Vornschneider schwarz atramentiert mit Kunststoff verkleidet Typ 68 01
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Länge [mm]
130
1
Ausführung funkenarm
Nein
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Vornschneider schwarz atramentiert mit Kunststoff verkleidet Typ 68 01
Produkt
Länge [mm]
Ausführung funkenarm
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Länge [mm]
Ausführung funkenarm
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
69 01 130 Vornschneider für Mechaniker mit Kunststoff überzogen schwarz atramentiert 130 mm
130
Nein
Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten
Anmelden