Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Konuszange, schwarz atramentie...
Konuszange, schwarz atramentiert, Griffe mit Kunststoff überzogen Typ 84 11
Für sehr schmale Schraubverbindungen
Spezieller Werkzeugstahl, geschmiedet, in Öl gehärtet
Gerader Kopf
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Länge [mm]
200
1
Ausführung funkenarm
Nein
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Konuszange, schwarz atramentiert, Griffe mit Kunststoff überzogen Typ 84 11
Produkt
Länge [mm]
Ausführung funkenarm
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Länge [mm]
Ausführung funkenarm
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
84 11 200 Fahrzeug-Konuszange mit Kunststoff überzogen schwarz atramentiert 200 mm
200
Nein
31,76 €
/
stück
Anmelden