Nahtlos gestricktes Futter aus schwerem Para-Aramid, Carbon und Wolle. Lederstulpe.
Produkt-Technologie: Gestrickt
Feinheit: 7
Farbe des Handschuhs/Liners
Gelb/Rotbraun/Schwarz
Länge: 380-400
In Übereinstimmung mit den europäischen Normen
Größen: 7,9,10
EN 407 - Hitze und/oder Feuer
Verhalten und/oder Feuer: 4
Widerstandsfähigkeit gegen Kontaktwärme: 2
Widerstand gegen konvektive Wärme: 4
Widerstand gegen Strahlungswärme: 2
Abriebfestigkeit: 1
Schnittfestigkeit (Coupe-Test): 3
Weiterreißfestigkeit: 4
Widerstandsfähigkeit gegen Durchstich: 0
Widerstandsfähigkeit gegen kleine Metallspritzer
Widerstand gegen Spritzer von geschmolzenem Metall
EN 388 - Mechanische Gefährdungen Abriebfestigkei