Kaltwasser-Hochdruckreiniger HD 5/15 CX Plus
Kaltwasser-Hochdruckreiniger für täglichen gewerblichen Gebrauch. Dank seiner kompakten Abmessungen, der robusten Konstruktion und größtmöglicher Wendigkeit ist dieses Gerät ein echter Gewinn für die Kompaktklasse.
Eigenschaften
- Sprühpistole
- Handsprühpistole mit weichem Griff
- Hochdruckschlauch (15 m)
- Spritzlanze ( 850 mm)
- Dreifach-Sprüher (0, 25 und 40°)
- Schmutzfräse
- Integrierte Hochdruckschlauch-Haspel
- Anti-Verdreh-System
- Autostopp
Technische Daten
- Stromart (Ph/V/Hz): 1/230/50
- Wasserertrag (l/u): 230–500
- Betriebsdruck (bar/MPa): 30–150/3–15
- Max. Druck (bar/MPa): 200/20
- Max. Zufuhrtemperatur (°C): max. 60
- Leistung (kW): 2,8
- Gewicht (kg): 27,5
- Abmessungen (LxBxH) (mm): 380x370x930