
| Produkt | Ausführung | DN Voller Durchgang | Material Sitz | Verfügbar | Preisexkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|---|
| Dichtungsset PN16/40 Material Sitz: PTFE Material O-Ring: FPM (FKM) Feuersicher DN Voller Durchgang: DN125- 5" DN Reduzierter Durchgang: DN150- 6" | Wartungsset | DN125 - 5" | PTFE | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |