Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Handsäge Typ 7255
Handsäge Typ 7255
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Typ
Handsägen und Sägebogen
2
Länge [mm]
380
1
450
1
Anzahl Zähne je Zoll
7
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
Handsäge Typ 7255
Produkt
Typ
Länge [mm]
Anzahl Zähne je Zoll
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Typ
Länge [mm]
Anzahl Zähne je Zoll
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Stanley 2-15-283 jetcut sp 450mm
Handsägen und Sägebogen
450
7
20,75 €
/
stück
Handsäge JETCUT SP 380mm
Handsägen und Sägebogen
380
19,85 €
/
stück
Anmelden