Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Zylinderrollenlager mit Käfig ...
Zylinderrollenlager mit Käfig Zweireihig Serie: TRU
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Material Käfig
Stahl
1
Innendurchmesser [mm]
32
1
Außendurchmesser [mm]
52
1
Breite [mm]
Lagerluft
Mit Dichtung
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Zylinderrollenlager mit Käfig Zweireihig Serie: TRU
Produkt
Material Käfig
Innendurchmesser [mm]
Außendurchmesser [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Material Käfig
Innendurchmesser [mm]
Außendurchmesser [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Zylinderrollenlager mit Käfig Zweireihig Mit Dichtung TRU 325230 UU
Stahl
32
52
92,98 €
/
stück
Anmelden