Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Stahlbehälter Serie H
Stahlbehälter Serie H
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Material
Stahl
2
Volumen [l]
1.7
1
2.4
1
Mit Deckel
Nein
2
Durchmesser
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
Stahlbehälter Serie H
Produkt
Material
Volumen [l]
Mit Deckel
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Material
Volumen [l]
Mit Deckel
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Stahlbehälter 2,4L E50404006
Stahl
2.4
Nein
51,02 €
/
stück
Stahlbehälter 1,7L E50404004
Stahl
1.7
Nein
48,76 €
/
stück
Anmelden