Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Stahlbehälter Serie F
Stahlbehälter Serie F
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Material
Stahl
2
Volumen [l]
0.7
1
1.2
1
Mit Deckel
Nein
2
Durchmesser
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
Stahlbehälter Serie F
Produkt
Material
Volumen [l]
Mit Deckel
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Material
Volumen [l]
Mit Deckel
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Stahlbehälter 1,2L E50403002
Stahl
1.2
Nein
44,01 €
/
stück
Stahlbehälter 0,7L E50403001
Stahl
0.7
Nein
42,57 €
/
stück
Anmelden