Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Stahlbehälter Serie D
Stahlbehälter Serie D
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Material
Stahl
2
Volumen [l]
10
1
22
1
Mit Deckel
Nein
2
Durchmesser
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
Stahlbehälter Serie D
Produkt
Material
Volumen [l]
Mit Deckel
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Material
Volumen [l]
Mit Deckel
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Stahlbehälter 22L TCTAH00020
Stahl
22
Nein
158,73 €
/
stück
Stahlbehälter 10L TCTAH00019
Stahl
10
Nein
116,35 €
/
stück
Anmelden