Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Stahlbehälter Serie A
Stahlbehälter Serie A
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Material
Stahl
2
Volumen [l]
1.5
1
2.5
1
Mit Deckel
Nein
2
Durchmesser
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
Stahlbehälter Serie A
Produkt
Material
Volumen [l]
Mit Deckel
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Material
Volumen [l]
Mit Deckel
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Stahlbehälter 1,5L E60303001
Stahl
1.5
Nein
48,45 €
/
stück
Stahlbehälter 2,5L E60303004
Stahl
2.5
Nein
65,05 €
/
stück
Anmelden