Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Kunststoffbehälter Serie Q
Kunststoffbehälter Serie Q
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Material
PE-HD
2
Volumen [l]
5
1
12
1
Mit Deckel
Nein
2
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
Kunststoffbehälter Serie Q
Produkt
Material
Volumen [l]
Mit Deckel
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Material
Volumen [l]
Mit Deckel
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Kunststoffbehälter 12L TCTAH00005
PE-HD
12
Nein
58,92 €
/
stück
Kunststoffbehälter 5L TCTAH00002
PE-HD
5
Nein
59,29 €
/
stück
Anmelden