Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Kunststoffbehälter Serie M
Kunststoffbehälter Serie M
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Material
PE-HD
2
Volumen [l]
5
1
8
1
Mit Deckel
Nein
2
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
Kunststoffbehälter Serie M
Produkt
Material
Volumen [l]
Mit Deckel
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Material
Volumen [l]
Mit Deckel
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Kunststoffbehälter 5L H60303025
PE-HD
5
Nein
35,22 €
/
stück
Kunststoffbehälter 8L H60303033
PE-HD
8
Nein
39,84 €
/
stück
Anmelden