Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Kunststoffbehälter Serie L
Kunststoffbehälter Serie L
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Material
PE-HD
3
Volumen [l]
1.5
1
3
1
6
1
Mit Deckel
Nein
3
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
3
of
Kunststoffbehälter Serie L
Produkt
Material
Volumen [l]
Mit Deckel
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Material
Volumen [l]
Mit Deckel
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Kunststoffbehälter 1,5L H60303016
PE-HD
1.5
Nein
31,61 €
/
stück
Kunststoffbehälter 6L H60303020
PE-HD
6
Nein
37,33 €
/
stück
Kunststoffbehälter 3L H60303018
PE-HD
3
Nein
35,74 €
/
stück
Anmelden