Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Aluminiumbehälter Serie HD
Aluminiumbehälter Serie HD
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Material
Aluminium
2
Volumen [l]
10
1
25
1
Mit Deckel
Ja
2
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
Aluminiumbehälter Serie HD
Produkt
Material
Volumen [l]
Mit Deckel
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Material
Volumen [l]
Mit Deckel
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Aluminiumbehälter mit Stahldeckel 10L S602010HD
Aluminium
10
Ja
222,46 €
/
stück
Aluminiumbehälter mit Stahldeckel 25L S602025HD
Aluminium
25
Ja
475,15 €
/
stück
Anmelden