Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Alle Produktkategorien
Schleifstein, SLS Serie
Schleifstein, SLS Serie
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Körnung
36
1
60
1
Durchmesser [mm]
300
2
Breite [mm]
50
2
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
Schleifstein, SLS Serie
Produkt
Körnung
Durchmesser [mm]
Breite [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Körnung
Durchmesser [mm]
Breite [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Schleifstein SLS 300-50-25 G 300 mm grob
36
300
50
126,02 €
/
stück
Schleifscheibe SLS 300-50-25 F 300mm
60
300
50
137,89 €
/
stück
Anmelden