Eriks
HONEYWELL

Schraubfilter Kunststoff Rd40-K2

Der Kunststofffilter K2 dient zum Schutz gegen Gase vom Typ K gemäß EN 141:2000 (also Ammoniak und organische Aminoderivate). Dieser Filter wird mit Sperian-Vollmasken verwendet. Die mit einem K2 bestückte Vollmaske darf nur verwendet werden, wenn die Schadstoffkonzentration der Norm für den verwendeten Filter entspricht, das heißt unter dem 100-fachen des für den Schadstoff geltenden MAK-Wertes liegt. (siehe INRS-Dokument Nr. 780 „Atemschutzgeräte”)

Einsatz nur in ausreichend belüfteten Räumlichkeiten mit mindestens 17 % vol. Sauerstoffgehalt

EIGENSCHAFTEN:
- Typ 250 cc
- Leichtes und widerstandsfähiges Kunststoffgehäuse mit Kunststoffabdeckung
- 106 mm Durchmesser
- Keine Beeinträchtigung des Sichtfeldes
- Anschluss RD 40 mit DIN-Gewinde (EN 148-1) für eine sichere Befestigung mit hervorragender Dichtigkeit
- Imprägnierte Aktivkohle aus Kokosnuss-Schalen
- Sehr hohe Absorptionskapazität
Image 1
1 of Schraubfilter Kunststoff Rd40-K2
ProduktVerfügbarPreisexkl. MwSt