Eriks
HONEYWELL

Kapselgehörschutz Typ VS120FHV zusammenklappbar, Hochsichtbarkeit

Großer Größenbereich: Passt bequem für eine Vielzahl von Kopfgrößen. 17% mehr Verstellmöglichkeiten als frühere Versionen
Leichter, gepolsterter Kopfbügel: Stahldrahtkonstruktion mit gepolstertem Kopfbügel und präzisen Mikroeinstellungen, die genau den richtigen Sitz um das Ohr gewährleisten
Memory-Schaumstoff-Ohrpolster: Neuer, einzigartiger Memory-Schaumstoff, der dichteren und weicheren Schaumstoff als bei den Vorgängermodellen kombiniert, für mehr Komfort und Dämpfung. Reduziert den Druck auf den Kopf und erhöht den Komfort.
Robuste Konstruktion: Eine ölbeständige Becheroberfläche, die öligen, schweren Arbeitsumgebungen und häufiger Reinigung standhält. ABS-geformt mit internem Baffle-Design für geringeres Gewicht, zum Patent angemeldet
Breite Becheröffnung: Ideal für Arbeitnehmer mit größeren Ohren oder für Träger von Hörgeräten. Die Öffnungsfläche der Kapsel wurde gegenüber früheren Versionen um 16 % vergrößert.
Klasse: 5
Dämpfung: 31 dB
Kopfband-Stil: Über-Kopf
Hohe Sichtbarkeit: Ja
Konstruktion des Gehörschutzes: Kunststoff
Andere Materialien: Stahl, PU-Schaum und PU-Leder
Image 1
1 of Kapselgehörschutz Typ VS120FHV zusammenklappbar, Hochsichtbarkeit
ProduktVerfügbarPreisexkl. MwSt