Eriks
HONEYWELL

Handschuh Superlite plus T4700

Nitril-Handschuh auf Baumwollträger Voll getaucht Strickbund
Die Nitril-Formulierung wurde so gewählt, dass der Handschuh größere Elastizität besitzt und eine unvergleichliche Beweglichkeit der Finger zulässt
Das Baumwollfutter als Trägermaterial verbessert die mechanischen Eigenschaften des Handschuhs, absorbiert den Handschweiß und sorgt so für mehr Komfort
Durch den gerippten Bund wird eine gute Unterstützung der Handgelenke geboten, und das Risiko zu verhaken entfällt
Die Nitril-Beschichtung sorgt für gute chemische und hervorragende mechanische Eigenschaften (Abrieb)
Die Kombination aus Träger und Beschichtung verleiht dem Handschuh hervorragende Abriebfestigkeit Er ist besonders geeignet für die Handhabung von Ölen, Fetten und Kohlenwasserstoff-Nebenprodukten
Länge: 25 cm
Dicke: 0,7 / 0,9 mm
Unbedenklichkeit: Übereinstimmung mit den europäischen Standards
Tastgefühl: Class 5
Größen: 7S, 8M, 9L, 10XL
Image 1
1 of Handschuh Superlite plus T4700
ProduktVerfügbarPreisexkl. MwSt