Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Aufklappbare Schweißerschutzbr...
Aufklappbare Schweißerschutzbrille Amigo - PC IR5 3A Beschichtung
AMIGO
- Aufklappbare Schweißer-Schleifbrille.- Weiche Vinyl Fassung.- 50mm Scheibe, Xantos 5.
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Gewicht [g]
125
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Aufklappbare Schweißerschutzbrille Amigo - PC IR5 3A Beschichtung
Produkt
Gewicht [g]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Gewicht [g]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Schweißerbrille Amigo PC IR5 3A Coating
125
17,61 €
/
stück
Anmelden