Eriks
HONEYWELL

Auffanggurt H-Design Duraflex 2-Punkt 2 Schlaufen manuell

Schultergurtbänder: Duraflex elastisches 44,5-mm-Gurtband PES mit PTFE-Behandlung (wasser-/schmutzabweisend) Farbe: Grün mit schwarzen Streifen Bruchfestigkeit: > 2200 daN
Andere Bänder: Standard Schwarz Gurtband 44 mm PES mit PTFE-Behandlung (wasser-/schmutzabweisend) Bruchfestigkeit: > 2700 daN
D-Ring hinten: Material: Stahl Verarbeitung: zinkbeschichtetes Silber Bruchfestigkeit: > 2300 daN
Anschlagpunkt an der Brust: lange Gurtbandschlaufen
Manuelle Verschlüsse aus Stahl: Verarbeitung: zinkbeschichtetes Silber Bruchfestigkeit: > 900 daN
Gewicht: 1,06 kg Bruchfestigkeit: > 15 kN Temperatur: -30 °C bis +50 °C EN 361
Auffanggurte
Zertifiziert bis 140 kg
Image 1
1 of Auffanggurt H-Design Duraflex 2-Punkt 2 Schlaufen manuell
ProduktVerfügbarPreisexkl. MwSt