Eriks
HAZET

Werkzeugwagen 179N-6

Abmessungen : (L)785 mm x (B)518 mm x (H)1020 mm
Anzahl Bockrollen : 2
Anzahl Lenkrollen : 2
Anzahl Rollen mit Bremse : 2
Durchmesser Bockrollen : 125 mm
Durchmesser Lenkrollen : 125 mm
Farbe : HAZET blau
Gesamttragkraft (dynamisch) : 540 kg
Gesamttragkraft (statisch) : 1000 kg
Netto-Gewicht : 90 kg
Schublade Führung : Mit kugelgelagerten Teleskopschienen
Schublade Komfortmerkmal : Selbsteinzug
Schublade Verriegelung : Einzelverriegelung pro Schublade verhindert ungewolltes Öffnen, Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko
Schublade Verschluss : Mit 2 Knickschlüsseln
Schublade-Abmessung : 522 x 398
Schublade-Ausführung : 100% Auszug mit kugelgelagerten Teleskopschienen, Einzelverriegelung pro Schublade verhindert ungewolltes Öffnen, Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko, Zentralverriegelung mit Zylinderschloss mit 2 Knickschlüsseln
Schubladen gesamt : 6
Traglast pro Schublade : 25 kg
Werkstattwagen Rammschutz : Senkrechter, durchgehender Kantenschutz auf allen vier Fahrzeugecken
Image 1
2 of Werkzeugwagen 179N-6
ProduktVerfügbarPreisexkl. MwSt