| Wechselplatte VHM VA 29,50mm | 29.5 | Volhartmetall | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Wechselplatte VHM VA 24,50mm | 24.5 | Volhartmetall | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Wechselplatte VHM VA 19,50mm | 19.5 | Volhartmetall | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Wechselplatte VHM VA 12,00mm | 12 | | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Wechselplatte VHM VA 37,00mm | 37 | Volhartmetall | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Wechselplatte VHM VA 38,00mm | 38 | Volhartmetall | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Wechselplatte VHM VA 32,00mm | 32 | Volhartmetall | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Wechselplatte VHM VA 23,00mm | 23 | Volhartmetall | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Wechselplatte VHM VA 39,50mm | 39.5 | Volhartmetall | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Wechselplatte VHM VA 28,50mm | 28.5 | Volhartmetall | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Wechselplatte VHM VA 17,00mm | 17 | Volhartmetall | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Wechselplatte VHM VA 21,50mm | 21.5 | Volhartmetall | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Wechselplatte VHM VA 18,00mm | 18 | Volhartmetall | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Wechselplatte VHM VA 27,50mm | 27.5 | Volhartmetall | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Wechselplatte VHM VA 35,00mm | 35 | Volhartmetall | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Wechselplatte VHM VA 33,00mm | 33 | Volhartmetall | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Wechselplatte VHM VA 34,00mm | 34 | Volhartmetall | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Wechselplatte VHM VA 13,50mm | 13.5 | Volhartmetall | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Wechselplatte VHM VA 12,50mm | 12.5 | Volhartmetall | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Wechselplatte VHM VA 31,00mm | 31 | Volhartmetall | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Wechselplatte VHM VA 22,50mm | 22.5 | Volhartmetall | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Wechselplatte VHM VA 38,50mm | 38.5 | Volhartmetall | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Wechselplatte VHM VA 18,50mm | 18.5 | Volhartmetall | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Wechselplatte VHM VA 17,50mm | 17.5 | Volhartmetall | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Wechselplatte VHM VA 26,50mm | 26.5 | Volhartmetall | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |