| Wechselplatte VHM AL 30,00mm | 30 | Volhartmetall | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Wechselplatte VHM AL 22,50mm | 22.5 | Volhartmetall | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Wechselplatte VHM AL 25,00mm | 25 | Volhartmetall | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Wechselplatte VHM AL 30,50mm | 30.5 | Volhartmetall | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Wechselplatte VHM AL 31,00mm | 31 | Volhartmetall | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Wechselplatte VHM AL 28,50mm | 28.5 | Volhartmetall | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Wechselplatte VHM AL 34,00mm | 34 | Volhartmetall | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Wechselplatte VHM AL 32,00mm | 32 | Volhartmetall | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Wechselplatte VHM AL 32,50mm | 32.5 | Volhartmetall | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Wechselplatte VHM AL 29,50mm | 29.5 | Volhartmetall | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Wechselplatte VHM AL 17,50mm | 17.5 | Volhartmetall | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Wechselplatte VHM AL 22,00mm | 22 | Volhartmetall | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Wechselplatte VHM AL 39,50mm | 39.5 | Volhartmetall | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Wechselplatte VHM AL 38,00mm | 38 | Volhartmetall | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Wechselplatte VHM AL 23,00mm | 23 | Volhartmetall | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Wechselplatte VHM AL 16,00mm | 16 | Volhartmetall | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Wechselplatte VHM AL 26,50mm | 26.5 | Volhartmetall | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Wechselplatte VHM AL 39,00mm | 39 | Volhartmetall | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Wechselplatte VHM AL 36,50mm | 36.5 | Volhartmetall | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Wechselplatte VHM AL 37,00mm | 37 | Volhartmetall | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Wechselplatte VHM AL 24,00mm | 24 | Volhartmetall | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Wechselplatte VHM AL 37,50mm | 37.5 | Volhartmetall | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Wechselplatte VHM AL 12,50mm | 12.5 | Volhartmetall | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Wechselplatte VHM AL 38,50mm | 38.5 | Volhartmetall | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Wechselplatte VHM AL 24,50mm | 24.5 | Volhartmetall | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |