| Wechselplatte VHM GG 36,00mm | 36 | Volhartmetall | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Wechselplatte VHM GG 30,50mm | 30.5 | Volhartmetall | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Wechselplatte VHM GG 36,50mm | 36.5 | Volhartmetall | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Wechselplatte VHM GG 18,00mm | 18 | Volhartmetall | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Wechselplatte VHM GG 28,50mm | 28.5 | Volhartmetall | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Wechselplatte VHM GG 19,00mm | 19 | Volhartmetall | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Wechselplatte VHM GG 17,50mm | 17.5 | Volhartmetall | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Wechselplatte VHM GG 22,50mm | 22.5 | Volhartmetall | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Wechselplatte VHM GG 16,50mm | 16.5 | Volhartmetall | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Wechselplatte VHM GG 37,00mm | 37 | Volhartmetall | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Wechselplatte VHM GG 21,50mm | 21.5 | Volhartmetall | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Wechselplatte VHM GG 22,00mm | 22 | Volhartmetall | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Wechselplatte VHM GG 30,00mm | 30 | Volhartmetall | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Wechselplatte VHM GG 14,50mm | 14.5 | Volhartmetall | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Wechselplatte VHM GG 29,50mm | 29.5 | Volhartmetall | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Wechselplatte VHM GG 25,00mm | 25 | Volhartmetall | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Wechselplatte VHM GG 18,50mm | 18.5 | Volhartmetall | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Wechselplatte VHM GG 28,00mm | 28 | Volhartmetall | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Wechselplatte VHM GG 16,00mm | 16 | Volhartmetall | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Wechselplatte VHM GG 27,50mm | 27.5 | Volhartmetall | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Wechselplatte VHM GG 34,50mm | 34.5 | Volhartmetall | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Wechselplatte VHM GG 14,00mm | 14 | Volhartmetall | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Wechselplatte VHM GG 33,50mm | 33.5 | Volhartmetall | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Wechselplatte VHM GG 23,00mm | 23 | Volhartmetall | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Wechselplatte VHM GG 25,50mm | 25.5 | Volhartmetall | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |