| Wechselplatte VHM Stahl 20,50mm | 20.5 | Volhartmetall | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Wechselplatte VHM Stahl 25,50mm | 25.5 | Volhartmetall | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Wechselplatte VHM Stahl 23,00mm | 23 | Volhartmetall | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Wechselplatte VHM Stahl 34,00mm | 34 | Volhartmetall | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Wechselplatte VHM Stahl 18,50mm | 18.5 | Volhartmetall | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Wechselplatte VHM Stahl 18,00mm | 18 | Volhartmetall | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Wechselplatte VHM Stahl 26,50mm | 26.5 | Volhartmetall | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Wechselplatte VHM Stahl 39,50mm | 39.5 | Volhartmetall | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Wechselplatte VHM Stahl 20,00mm | 20 | Volhartmetall | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Wechselplatte VHM Stahl 25,00mm | 25 | Volhartmetall | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Wechselplatte VHM Stahl 28,00mm | 28 | Volhartmetall | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Wechselplatte VHM Stahl 11,00mm | 11 | Volhartmetall | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Wechselplatte VHM Stahl 21,50mm | 21.5 | Volhartmetall | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Wechselplatte VHM Stahl 30,00mm | 30 | Volhartmetall | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Wechselplatte VHM Stahl 15,00mm | 15 | Volhartmetall | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Wechselplatte VHM Stahl 13,50mm | 13.5 | Volhartmetall | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Wechselplatte VHM Stahl 31,00mm | 31 | Volhartmetall | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Wechselplatte VHM Stahl 37,50mm | 37.5 | Volhartmetall | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Wechselplatte VHM Stahl 14,00mm | 14 | Volhartmetall | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Wechselplatte VHM Stahl 17,50mm | 17.5 | Volhartmetall | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Wechselplatte VHM Stahl 29,00mm | 29 | Volhartmetall | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Wechselplatte VHM Stahl 27,00mm | 27 | Volhartmetall | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Wechselplatte VHM Stahl 12,50mm | 12.5 | Volhartmetall | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Wechselplatte VHM Stahl 19,50mm | 19.5 | Volhartmetall | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Wechselplatte VHM Stahl 17,00mm | 17 | Volhartmetall | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |