Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Schneideisen für metrische ISO...
Schneideisen für metrische ISO-Gewinde Typ Nr. 153
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Gewindeform
metrisch
1
Gewindemaß metrisch
9
1
Gewindesteigung Außengewinde [mm]
1.25
1
Material
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Schneideisen für metrische ISO-Gewinde Typ Nr. 153
Produkt
Gewindeform
Gewindemaß metrisch
Gewindesteigung Außengewinde [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Gewindeform
Gewindemaß metrisch
Gewindesteigung Außengewinde [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
schneideisen 00153 EN 22568 HSS M9 ISO
metrisch
9
1.25
52,39 €
/
stück
Anmelden