Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
RF - 40 Ratiofräser Typ Nr. 37...
RF - 40 Ratiofräser Typ Nr. 3705
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Durchmesser [mm]
10
1
12
1
Schaftdurchmesser [mm]
10
1
12
1
Material
HSS-E-PM
2
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
RF - 40 Ratiofräser Typ Nr. 3705
Produkt
Typ
Durchmesser [mm]
Max. Arbeitslänge [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Typ
Durchmesser [mm]
Max. Arbeitslänge [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Schaftfräser lang DIN844 HSSE-PM FIRE Typ N 10mm
Ratiofräser
10
22
77,50 €
/
stück
Schaftfräser lang DIN844 HSSE-PM FIRE Typ N 12mm
Ratiofräser
12
26
87,45 €
/
stück
Anmelden