Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Ratiobohrer mit Kühlkanal Typ ...
Ratiobohrer mit Kühlkanal Typ Nr. 5510
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Durchmesser [mm]
10.1
1
Schneidenlänge [mm]
55
1
Gesamtlänge [mm]
102
1
Aufnahmesystem
Material
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Ratiobohrer mit Kühlkanal Typ Nr. 5510
Produkt
Durchmesser [mm]
Schneidenlänge [mm]
Gesamtlänge [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Durchmesser [mm]
Schneidenlänge [mm]
Gesamtlänge [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Spiralbohrer SL WN VHM FIRE Innenkühlung Schaft 6537HA 3xD 10,10mm
10.1
55
102
137,59 €
/
stück
Anmelden