Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Mini-Schlitzfräser 3 Schneiden...
Mini-Schlitzfräser 3 Schneiden Typ Nr. 3684
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Durchmesser [mm]
3
1
Schaftdurchmesser [mm]
6
1
Material
Volhartmetall
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Mini-Schlitzfräser 3 Schneiden Typ Nr. 3684
Produkt
Typ
Durchmesser [mm]
Max. Arbeitslänge [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Typ
Durchmesser [mm]
Max. Arbeitslänge [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Mini Bohrnutenfräser 3-schneider FIRE 03684 N hart metal mb M3
Mini-Bohrnutenfräser
3
5
32,66 €
/
stück
Anmelden