
| Produkt | Durchmesser [mm] | Gesamtlänge [mm] | Aufnahmesystem | Verfügbar | Preisexkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|---|
| Versenker morsekegel HSS durchmesser 50 mm gesamtlänge 150 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 90° beschichtung-- nein ohne kühlkanäl , DIN 335 | 50 | 150 | Morsekonus 3 | 173,26 €/stück | |
| Versenker morsekegel HSS durchmesser 37 mm gesamtlänge 118 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 90° beschichtung-- nein ohne kühlkanäl , DIN 335 | 37 | 118 | Morsekonus 2 | 111,18 €/stück | |
| Versenker morsekegel HSS durchmesser 63 mm gesamtlänge 180 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 90° beschichtung-- nein ohne kühlkanäl , DIN 335 | 63 | 180 | Morsekonus 4 | 280,49 €/stück | |
| Versenker morsekegel HSS durchmesser 40 mm gesamtlänge 140 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 90° beschichtung-- nein ohne kühlkanäl , DIN 335 | 40 | 140 | Morsekonus 3 | 138,85 €/stück |