
| Produkt | Durchmesser [mm] | Gesamtlänge [mm] | Aufnahmesystem | Verfügbar | Preisexkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|---|
| Versenker zylindrisch HSS durchmesser 25 mm gesamtlänge 67 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 90° beschichtung-- TiAIN ohne kühlkanäl , DIN 335 | 25 | 67 | Zylindrisch | 127,78 €/stück | |
| Versenker zylindrisch HSS durchmesser 19 mm gesamtlänge 63 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 90° beschichtung-- TiAIN ohne kühlkanäl , DIN 335 | 19 | 63 | Zylindrisch | 99,05 €/stück | |
| Versenker zylindrisch HSS durchmesser 15 mm gesamtlänge 60 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 90° beschichtung-- TiAIN ohne kühlkanäl , DIN 335 | 15 | 60 | Zylindrisch | 68,03 €/stück | |
| Versenker zylindrisch HSS durchmesser 31 mm gesamtlänge 71 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 90° beschichtung-- TiAIN ohne kühlkanäl , DIN 335 | 31 | 71 | Zylindrisch | 207,58 €/stück | |
| Versenker zylindrisch HSS durchmesser 23 mm gesamtlänge 67 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 90° beschichtung-- TiAIN ohne kühlkanäl , DIN 335 | 23 | 67 | Zylindrisch | 145,68 €/stück | |
| Versenker zylindrisch HSS durchmesser 10.4 mm gesamtlänge 50 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 90° beschichtung-- TiAIN ohne kühlkanäl , DIN 335 | 10.4 | 50 | Zylindrisch | 55,01 €/stück |