Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
GH 100 U - Schlitzfräser 3 Sch...
GH 100 U - Schlitzfräser 3 Schneiden Typ Nr. 5546
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Durchmesser [mm]
5
1
Schaftdurchmesser [mm]
6
1
Material
Volhartmetall
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
GH 100 U - Schlitzfräser 3 Schneiden Typ Nr. 5546
Produkt
Typ
Durchmesser [mm]
Max. Arbeitslänge [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Typ
Durchmesser [mm]
Max. Arbeitslänge [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Fräser GH 100 U FIRE 05546 DIN6527 LNH hart metal mb 5MM
Keilnutfräser
5
10
44,00 €
/
stück
Anmelden