
| Produkt | Durchmesser [mm] | Schneidenlänge [mm] | Gesamtlänge [mm] | Verfügbar | Preisexkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|---|
| Wendelbohrer zylindrisch HSS-co durchmesser 11.5 mm gesamtlänge 95 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 1897 | 11.5 | 47 | 95 | 25,80 €/stück | |
| Wendelbohrer zylindrisch HSS-co durchmesser 2.7 mm gesamtlänge 46 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 1897 | 2.7 | 16 | 46 | 4,08 €/stück | |
| Wendelbohrer zylindrisch HSS-co durchmesser 3.2 mm gesamtlänge 49 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 1897 | 3.2 | 18 | 49 | 4,08 €/stück | |
| Wendelbohrer zylindrisch HSS-co durchmesser 6.5 mm gesamtlänge 70 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 1897 | 6.5 | 31 | 70 | 6,96 €/stück | |
| Wendelbohrer zylindrisch HSS-co durchmesser 9 mm gesamtlänge 84 mm sneidrichtung rechts spitzenwinkel 118° beschichtung- nein ohne kühlkanäl , DIN 1897 | 9 | 40 | 84 | 11,98 €/stück |