Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Alu-Langlochfräser Typ Nr. 554...
Alu-Langlochfräser Typ Nr. 5543
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Durchmesser [mm]
4
1
Schaftdurchmesser [mm]
6
1
Material
Volhartmetall
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Alu-Langlochfräser Typ Nr. 5543
Produkt
Typ
Durchmesser [mm]
Max. Arbeitslänge [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Typ
Durchmesser [mm]
Max. Arbeitslänge [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Langlochfräser Alu 2-schneider 05543 DIN6527 LW hart metal mb 4MM
Keilnutfräser
4
8
Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten
Anmelden