Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Gummischlauch Premium-PROFIXX,...
Gummischlauch Premium-PROFIXX, UPE chemische Saug- und Druckschlauch - nach EN 12115 - Ohm / T
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Innendurchmesser [mm]
25
1
Max. Betriebsdruck [bar]
16
1
Min. Berstdruck [bar]
90
1
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C [%]
Min. Biegeradius [mm]
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Gummischlauch Premium-PROFIXX, UPE chemische Saug- und Druckschlauch - nach EN 12115 - Ohm / T
Produkt
Innendurchmesser [mm]
Wandstärke [mm]
Außendurchmesser [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Innendurchmesser [mm]
Wandstärke [mm]
Außendurchmesser [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Gummischlauch Profixx SD, Rolle=40m, Innendurchmesser 25x6
25
6
37
Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen
Anmelden