| Draadstang Din 975 A2 M 8 X 1M | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |
| DIN976-1 Gewindestange Edelstahl A2 Klasse 70 M10X2000 | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |
| EVZ U-BOUT+2 MR+SLUITR M6 X (1/2 ')/100 2 rondel EVZ /1 | | 1,88 €/stück |
| EVZ U-BOUT+2 MR+SLUITR M8X (1 ' ) /100 | | 2,68 €/stück |
| EVZ SCHNORR BORGRING S M8 | | 0,06 €/stück |
| DIN125 a RVS A2 M16 /200 sluitring/rondsel zonder afschuining | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |
| Sechskantmutter DIN934 Edelstahl A2 M16 | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |
| DIN976-1 Gewindestange Edelstahl A4 M10X1000 | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |
| D6880 RVS A4 inlsp 1MTR 10X8MM | | 317,22 €/stück |
| DIN 7894 A2 BZK LAAGKOP M6x20/200 | | 0,46 €/stück |
| D2097 Sortimentsbox Zugfeder | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |
| EVZ U-BOUT+2 MR+SLUITR M10 x(1 1/2')/100 | | 3,79 €/stück |
| EVZ U-BOUT+2 MR+SLUITR M12 x ( 4') /100 | | 6,12 €/stück |
| En14399hv-moeren 10 10.9 M16 /1 en14399 | | 1,11 €/stück |
| EVZ U-BOUT+2 MR+SLUITR M10 x ( 2' )/1 | | 3,55 €/stück |
| EVZ SCHNORR BORGRING S M10 | | 0,10 €/stück |
| EVZ SCHNORR BORGRING S M12 | | 0,16 €/stück |
| DIN258 staal 8x60 /10 conische pen 1/50 met buitendraad | | 1,76 €/stück |
| DIN258 staal 6x60 /25 conische pen 1/50 met buitendraad | | 1,95 €/stück |
| EVZ U-BOUT+2 MR+SLUITR M16X (8') /20 | | 14,97 €/stück |
| DIN3570 RVS U-beugel 64mm M12 | | 12,88 €/stück |
| DIN427 RVS A1 M8x25 /100 stelschroef met zaagsnede | | 1,02 €/stück |
| Cil.pen DIN 7 ZW 2,5 m6 X 20 - 1000 | | 0,12 €/stück |
| DIN6325 Stahl tol.M6-2x20 | | 0,23 €/stück |
| D6325 stahl cil. pen tol.M6-3x36 | | 0,18 €/stück |