| Spanplattenschraube Senkkopf mit Pozidriv 4x40mm Stahl Elektrolytisch verzinkt | | 0,05 €/stück |
| Afnorl A2 M3 | | 0,02 €/stück |
| Evz vk-spplschroef pz 3,5x45 /200 spaanplaatschroef ,verzonken kop pz | | 0,04 €/stück |
| Spanplattenschraube Senkkopf mit Pozidriv 3x20mm Stahl Elektrolytisch verzinkt | | 0,02 €/stück |
| Assort. borgringen DIN 471 (as) | | 78,85 €/stück |
| Carrosseriering RVS A4 M8X25 /200 | | 0,19 €/stück |
| ass.doos D125/D9021 EVZ. M5 t/m M12 - | | 112,69 €/stück |
| Carr.ring A2 6,4 X 20 X 1,5-100 | | 0,17 €/stück |
| Carr.ring EV M 20 X 55 X 2,5 - 50 | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |
| Carr.ring EV M 12 X 36 X 2 5X100 | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |
| Borgmoer evz M45x1,5 type guk /1 | | 13,13 €/stück |
| Carrosseriering RVS A2 M6X30 | | 0,16 €/stück |
| ART9054 A2 20x6,4x1,5 | | 0,07 €/stück |
| RVS A2 bck-spplschroef 3,5x30 /500 I10642 | | 0,07 €/stück |
| 9087 A2 4,5x20 TX20 Cilinderplaatschr. met torx en sluitring | | 0,14 €/stück |
| afnorl A4 M3 | | 0,03 €/stück |
| afnorl A2 M14 | | 0,37 €/stück |
| afnorm A4 M10 | | 0,17 €/stück |
| afnorm A4 M3 | | 0,01 €/stück |
| afnorm A4 M4 | | 0,02 €/stück |
| Bit anti-diefstal 2pin M4 sp-8 /1 | | 14,31 €/stück |
| Art. 980 A4 VM 10 Gleitmo Sechskantmuttern, selbstsichernd, Basis | | 0,58 €/stück |
| Carr.ring EV M 14 X 36 X 2 -100 | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |
| Kabelbinder PA6.6 1220x9,00mm Schwarz UV-beständig | | 1,82 €/stück |
| Kabelbinder PA6.6 9,0x1220mm Schwarz UV-beständig | | Nicht im Webshop verfügbar |