Eriks

Verpackungsstahlband 16 x 0,5mm, blank oder gebläut, verpackt

Verpackungs-Stahlband 16x0,5 mm, blank oder gebläut, verpackt•    Gewachst, mit abgerundeten Kanten
•    In einlagigen Ringen (Scheibenwicklung)
•    Verpackt mit 2 Ringen (2 x ca. 25 kg = ca. 50 kg)
•    Ca. 16 m pro kg
•    Bruchlast: ca. 7000 N
Image 1
1 of Verpackungsstahlband 16 x 0,5mm, blank oder gebläut, verpackt
ProduktVerfügbarPreisexkl. MwSt