Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Unterlegscheibe Typ Z Stahl el...
Unterlegscheibe Typ Z Stahl elektrolytisch verzinkt
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Material
Kohlenstoffstahl
1
Oberflächenschutz
Galvanisch/elektrolytisch verzinkt
1
Innendurchmesser [mm]
8.4
1
Außendurchmesser [mm]
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Unterlegscheibe Typ Z Stahl elektrolytisch verzinkt
Produkt
Material
Oberflächenschutz
Innendurchmesser [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Material
Oberflächenschutz
Innendurchmesser [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Flache Unterlegscheibe Stahl Elektrolytisch verzinkt M8
Kohlenstoffstahl
Galvanisch/elektrolytisch verzinkt
8.4
0,02 €
/
stück
Anmelden